Beli Door Seal Karet Pintu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- KRISBOW Sarung Tangan Lapis KaretDeskripsi:Sarung Tangan dari Krisbow merupakan salah satu alat keselamatan kerja yang dapat membantu melindungi tangan Anda dari barang-barang atau permukaan yang mengandung cairan seperti minyak, oli, kotoran, dan cairan kimia yang berbahaya. Sarung tangan ini terbuat dari material karet untuk memberikan grip yang lebih baik saat Anda memegang barang, dan juga memiliki tekstur yang lentur dan nyaman digunakan.
- TRUSCO Rubber CushionDeskripsi:-Since it has adhesive, it can be attached immediately.-With the foam rubber sponge, it protects objects from scratches due to impact.-For impact absorption, noise-proofing, or a sealing material such as door stop of a door, etc.atribut:
- Material: Foam Rubber (NBR)
- Purpose of Use: For impact absorption, noise-proofing, or a sealing material such as door stop of a door, etc.
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- Union Door Seal Brushes PVC Fiamentsatribut:
- Material: PVC Fiaments
- Wire Length: 20mm
- Union Door Seal Brushes PVC Strapatribut:
- Material: PVC Strap
- Union Door Seal Brushes Horse Hairatribut:
- Material: Horse Hair
- Wire Length: 20mm
- AK NBR RubberDeskripsi:-A rubber excellent in oil resistance and wear resistance. (No weather resistance.) -Industrial packing, gasket.
- Union Door Seal Brushes Silver Holderatribut:
- Material: Silver Holder
- Wire Length: 20mm
- DORMAKABA Penutup Pintuatribut:
- Standard Finish: Silver
- Hikari Door SignDeskripsi:-With back print finishing, letters will not disappear. With Braille.
- INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height)Deskripsi:Almari arsip 2 pintu ayun dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .
- DNY Talang Air/Door Visor (Talang Air)Deskripsi:Talang Air/DoorVisor Agya-Injection High QualityTalang Air High Quality Packaging Rapih dengan Dus.. Dijamin High Quality.Mencegah Hujan Masuk Saat Hujan, Bisa Buat Tambahan Aksesoris Mobil Anda. Spesifikasi:-System Inject-Presisi dan Pas Langsung ke Mobil Anda-Lem High Quality-Mudah di Pasang-Model Aerodynamis-Menggunakan Tehnologi Terkini untuk Hasil yang Sempurna-Ukuran dan Bentuk Disesuaikan dengan Design Pintu Mobil-Pembungkus Lembut Melindungi Kualitas Produk-Kuat, Stylis, dan Presisi-Tebal 3 mm, normal talang air biasa - 1.8mm sajaatribut:
- Thickness: 3mm
- Color: Black Transparent
- TRUSCO EPDM Rubber Sponge RollDeskripsi:-Excellent in water repellency, weather resistance and sound proof.-Surface coating type non-migratory EPDM sponge.-Cushioning material, protection materials.
- monotaro Keset Karet LubangDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Keset Karetatribut:
- Color: black
- Material: Regenerated rubber
- Hole Diameter (phi mm): About 25
- Thickness (mm): 11
- Dimensions (mm): 910x1520
- TRUSCO Strip Door CurtainDeskripsi:- meredam efek suara, anti debu, anti serangga, anti lembab- mencegah keluarnya udara dingin dan panas, sehingga proses penghangatan menjadi maksimal- ujung yang tidak runcing sehingga lebih aman digunakan- cocok digunakan sebagai tirai atau partisi pada area masuk pabrik dan gudang
Daftar Harga Door Seal Karet Pintu Terbaru March 2026
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp24.900 |
| BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt) | Rp31.900 |
| KRISBOW Sarung Tangan Lapis Karet | Rp21.900 |
| TRUSCO Rubber Cushion | Rp1.699.900 |
| BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt) | Rp43.900 |
| Union Door Seal Brushes PVC Fiaments | Rp55.900 |
| Union Door Seal Brushes PVC Strap | Rp36.900 |
| Union Door Seal Brushes Horse Hair | Rp73.900 |
| AK NBR Rubber | Rp309.900 |
| Union Door Seal Brushes Silver Holder | Rp60.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ooP102038888-3.jpg)
/rfP102038987-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/KRISBOW%20Sarung%20Tangan%20Lapis%20Karet/9wP101516356-9.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pelindung%20Sisi%2C%20Bantal/Tipe%20Setengah%20Lingkaran%2FSegi%20Tiga/TRUSCO%20Rubber%20Cushion/P102799938-1.jpg)
/rmP102038994-3.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/AK%20NBR%20Rubber/P102826959-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Custom%20Design/Hikari%20Door%20Sign/P102774674-2.jpg)

/P103138435-1.jpg)
/P102266069-1.jpg)